EV4 zateplená hybridní bunda Black XXL R

Artiklové číslo: EV470BKRXXL
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
Katalogové číslo EV470BKRXXL
EAN / GTIN 5036108416035
Číslo výrobce EV470BKRXXL

Popis

Popis:

Hybridní zateplená bunda EV4 obsahuje ergonomický design s mapováním těla, který vyvažuje izolaci a pohodlí. Zateplení pomáhá udržovat teplo v oblasti jádra těla, zatímco inovativní panel ActiReach™ v podpaží zvyšuje pohyblivost paží a trupu a zajišťuje tak neomezenou roztažnost a pohyb. Dvě boční boční hrudní kapsy a vnitřní kapsy nabízejí spoustu bezpečného úložného prostoru.

Charakteristika:

  • Tvarově mapovaný design pomáhá vyrovnat izolaci a zvýšit volnost pohybu
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu
  • ActiReach™ Aktivní průramek pro ergonomické překonávání rukou
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Elastický lem pro větší pohodlí
  • Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným vlivům
  • Podšívka InsulatexPro nabízí vynikající teplo bez přidání zbytečné hmotnosti
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Boční kapsy na zip
  • Náprsní kapsy na zip
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 90% nylon, 10% elastan Ripstop
Složení skořepiny: 90% nylon, 10% elastan Ripstop
Kontrastní tkanina: 93% polyester, 7% elastan, úplet s kartáčovanou zadní stranou
Kontrastní složení: 93% polyester, 7% elastan, úplet s kartáčovanou zadní stranou
Látka podšívky: 100% Nylon
Složení podšívky: 100% Nylon
Výplňová tkanina: InsulatexPro: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 55
Hmotnost skořepiny oz: 1.5
Hmotnost podšívky gm: 52
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost výplně gm: 60
Hmotnost náplně oz: 2
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku