EV4 zimní bunda Black XXXL R

Artiklové číslo: EV461BKRXXXL
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
Katalogové číslo EV461BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108415922
Číslo výrobce EV461BKRXXXL

Popis

Popis:

Zimní bunda EV4 využívá dynamickou strečovou a vysoce izolační tkaninu, která zaručuje teplo a pohodlí. Ergonomický profil a raglánové rukávy umožňují neomezený rozsah pohybu a větší volnost pohybu. Její delší zadní část, větrné manžety a nastavitelná kapuce poskytují dodatečnou ochranu před nepříznivými vlivy.

Charakteristika:

  • Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Vnitřní boční panely s podšívkou Sherpa pro maximální teplo
  • Laserem vyřezané otvory pro dodatečné větrání
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Vertikální a horizontální nastavení kapuce
  • Zateplené Insulatex podšívkou
  • Systém Flotech™ pro větrání a lepší prodyšnost
  • Hrubá vnitřní přepážka pro větší pohodlí
  • Nastavitelná kapuce kompatibilní s přilbou
  • Navrženo pro aktivní vzhled
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Voděodolné zipy zabraňují pronikání vody
  • Boční kapsy na zip
  • Náprsní kapsy na zip
  • Kapsa na rukávu
  • Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Stahování v lemu
  • Zatlačený spodní lem pro lepší pokrytí
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Kapuce s kšiltem a stahováním
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester Stretch, 150D, PU membrána
Složení skořepiny: Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester Stretch, 150D, PU membrána
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: InsulatexPro: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 160
Hmotnost skořepiny oz: 5
Hmotnost podšívky gm: 52
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku