Vesta Eco Hi-Vis (10 ks v balení) Orange S/M R

Artiklové číslo: EC76ORRS/M
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
Katalogové číslo EC76ORRS/M
EAN / GTIN 5036146015672
Číslo výrobce EC76ORRS/M

Popis

Popis:

Tato verze je udržitelnou variantou naší nejprodávanější základní vesty se 100% recyklovaným polyesterem. Má klasickou konfiguraci reflexní pásky, která zajistí, že budete vidět.

Charakteristika:

  • Lehké a pohodlné
  • Vyrobeno z recyklovaného polyesteru
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Zapínání na suchý zip pro snadnější přístup
  • Pohodlný střih pro příjemné nošení
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Až do velikosti 5XL
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% recyklovaný polyester, úplet Wrap
Složení skořepiny: 100% recyklovaný polyester, úplet Wrap
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku