Popis:
Přesný bit, tvar E 6,3 (1/4″), s kulovou hlavou, sada 10 ks s praktickým BitBlock, sada kůže
pro šrouby s vnitřním šestihranem
umožňuje efektivní šrouby, s úhlem až 22°
dokonale tvarovanou kulovou hlavou, řešič problémů pro obtížný šroubový přístupový
blok Bitz #Tide Ocean Materiál: 100% modernizovaný plast vázaný na moře, chrání fosilní suroviny
BitBlocks v různých variantách pro každou výzvu, nepostradatelný pro profesionály a DIY nadšence
Kompatibilní vnější šestihran podle DIN ISO 1173, vhodný pro montáž F 6,3
neklouzavý strukturovaný povrch, snadné odstranění bitu
laserové značení, ukazuje velikost profilu a maximální přípustný krouticí moment dlouhý nůž,
Dosahuje těžko dostupných míst
barevně kódovaných podle typu šroubu, správný bit rychle při ruce
houževnatost a tvrdost optimálně vyvážená, výjimečně dlouhá životnost tvrdé,
speciální nástrojové oceli, atraktivní plazmový povlak pro ochranu proti korozi
snadné odstranění bitů, tlačení do strany a další rozvinutí