DX4 Baffle vesta Metro modrá S

Artiklové číslo: DX470MBRS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo DX470MBRS
EAN / GTIN 5036108326815
Číslo výrobce DX470MBRS

Popis

Popis:

DX4 Baffle Gilet využívá design mapovaný tělem k vyvážení izolace a volnosti pohybu. Přední a zadní panely z nylonu odolné proti opotřebení jsou polstrovány Insulatex, aby byla oblast těla v jádru teplá. Dvě boční boční hrudní kapsy a vnitřní kapsy nabízejí spoustu bezpečného úložného prostoru.

Charakteristika:

  • Tvarově mapovaný design pomáhá vyrovnat izolaci a zvýšit volnost pohybu
  • Dynamická vnitřní kontrastní látka
  • Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Boční kapsy na zip
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Stahování v lemu
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Kontrastní prémiové zipy pro přidaný styl
  • Navrženo pro aktivní vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, antistatická úprava
Složení skořepiny: Titanmill Ultra: 100% nylon 300T, antistatická úprava
Kontrastní tkanina: 75% Polyester, 16% Viskóza, 9% Elastan
Kontrastní složení: 75% Polyester, 16% Viskóza, 9% Elastan
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 65
Hmotnost skořepiny oz: 2
Hmotnost výplně gm: 120
Hmotnost náplně oz: 3.5
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku