Chladicí odpařovací vesta žlutá XX/3X

Artiklové číslo: CV09YERXX/3X
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
Katalogové číslo CV09YERXX/3X
EAN / GTIN 5036108322176
Číslo výrobce CV09YERXX/3X

Popis

Popis:

Tato vesta je vyrobena z vysoce absorpčních vláken a je navržena tak, aby ochlazovala pracovníky po celé hodiny. Je lehká, snadno se aktivuje a lze ji nosit na oděvech aniž by je zvlhčila.

Charakteristika:

  • Lehké a pohodlné
  • Chladivá síťovina pro větší prodyšnost
  • Udržuje uživatele v chladu po dobu až 8 hodin
  • Schopnost nasávání, chlazení a schnutí
  • Namočte do vody k aktivaci
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 17353 Type A

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% polyester
Složení skořepiny: 100% polyester
Kontrastní tkanina: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Kontrastní složení: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Výplňová tkanina: Super absorpční vlákna
Složení výplně: Super absorpční vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 140
Hmotnost skořepiny oz: 4
Hmotnost výplně gm: 160
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Ruční praní; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 20 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku