Chladicí odpařovací vesta žlutá L/XL

Artiklové číslo: CV09YERL/XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CV09YERL/XL
EAN / GTIN 5036108322169
Číslo výrobce CV09YERL/XL

Popis

Popis:

Tato vesta je vyrobena z vysoce absorpčních vláken a je navržena tak, aby ochlazovala pracovníky po celé hodiny. Je lehká, snadno se aktivuje a lze ji nosit na oděvech aniž by je zvlhčila.

Charakteristika:

  • Lehké a pohodlné
  • Chladivá síťovina pro větší prodyšnost
  • Udržuje uživatele v chladu po dobu až 8 hodin
  • Schopnost nasávání, chlazení a schnutí
  • Namočte do vody k aktivaci
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 17353 Type A

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% polyester
Složení skořepiny: 100% polyester
Kontrastní tkanina: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Kontrastní složení: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Výplňová tkanina: Super absorpční vlákna
Složení výplně: Super absorpční vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 140
Hmotnost skořepiny oz: 4
Hmotnost výplně gm: 160
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Ruční praní; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 20 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku