Chladící vesta šedá L/XL

Artiklové číslo: CV01GRRL/XL
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
Katalogové číslo CV01GRRL/XL
EAN / GTIN 5036108324132
Číslo výrobce CV01GRRL/XL

Popis

Popis:

Nový revoluční produkt, který udržuje pracovníky v chladu až po dobu 8 hodin. Díky technologiím a materiálům navrženým tak, aby zabraňovaly tepelnému stresu, udržuje tato vesta tělo v ideální teplotě a umožňuje nositeli pracovat v pohodlí, a to i v tom nejteplejším a nejvlhčejším počasí. Jednoduše namočte vestu do vody a vyždímejte, abyste odstranili přebytek. Vesta se pak dá nosit a nenamočí pod ní žádné oblečení. Když vesta vyschne, jednoduše opakujte dalších 8 hodin chladivého pohodlí.

Charakteristika:

  • Lehké a pohodlné
  • Chladivá síťovina pro větší prodyšnost
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Udržuje uživatele v chladu po dobu až 8 hodin
  • Schopnost nasávání, chlazení a schnutí
  • Namočte do vody k aktivaci
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 17353 Type B3

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% polyesterová síťovina
Složení skořepiny: 100% polyesterová síťovina
Výplňová tkanina: Bambusová příze s PVA polstrováním
Složení výplně: Bambusová příze s PVA polstrováním
Hmotnost skořepiny gm: 60
Hmotnost skořepiny oz: 2
Hmotnost výplně gm: 330
Hmotnost náplně oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 20 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku