Bunda ColdStore Navy 5XL R

Artiklové číslo: CS10NAR5XL
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
Katalogové číslo CS10NAR5XL
EAN / GTIN 5036108297948
Číslo výrobce CS10NAR5XL

Popis

Popis:

Bunda do mrazu CS10 3/4 délka nabízí bezkonkurenční ochranu uživatele. Pevný dvoucestný zip umožňuje dobrou flexibilitu, extra prodloužené náplety s otvorem na palec udržují příjemnou teplotu. Bunda má navíc reflexní pruhy pro zvýšenou viditelnost, náprsní kapsu a ID jmenovku. K vybavení patří také náprsní kapsa s průhlednou kapsou na průkaz totožnosti pro zabezpečení a personalizaci.

Charakteristika:

  • Oxford polyester odolný vůči otěru
  • Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Nastavitelný pas stahovací šňůrkou pro pohodlné nošení
  • Kryté zapínání kapuce
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -58° C
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Kapuce v límci
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Držák na ID pro zobrazení průkazu totožnosti
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% prodyšný polyester, Oxford Weave, s úpravou proti špinění
Složení skořepiny: 100% prodyšný polyester, Oxford Weave, s úpravou proti špinění
Látka podšívky: 100% polyester Taffeta
Složení podšívky: 100% polyester Taffeta
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 150
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 300
Hmotnost náplně oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku