Bezpečnostní obuv S1P CP 4100 BOA SF XB 42

Artiklové číslo: CP 4100 BOA SF XB 42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozity
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů Kompozity
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 42
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CP 4100 BOA SF XB 42
EAN / GTIN 4044348648032
Číslo výrobce CP 4100 BOA SF XB 42
L-číslo L00780 5436

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Ultralehké mikrovlákno a velkoplošné vložky ze síťoviny s vysokou kvalitou odvětrávání
  • BOA® Fit System
  • Zesílený, oděruvzdorný chránič špičky z TPU
  • Kompozitní krytka špičky bez kovu
  • Vysoce pružná, bez kovu, odolná proti propíchnutí SECURA FLEX
  • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Technologie Multiflex®
  • Podešev TPU Competition ESD.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku