Plášť Howie - s Texpel úpravou bílá L

Artiklové číslo: C865WHRL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo C865WHRL
EAN / GTIN 5036108071890
Číslo výrobce C865WHRL

Popis

Popis:

Velmi populární plášť vytvořený našimi designéry. Náplety na rukávech zajišťují větší ochranu. Spodní kapsy vytváří dostatek místa pro uložení věcí, snadno přístupná levá náprsní kapsa. Oděv s Texpel povrchovou úpravou, která odolává vodě a omezuje špinění.

Charakteristika:

  • Odolná polybavlněná tkanina s úpravou Texpel odolnou proti skvrnám
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Druk pro snadné otevírání
  • Dvě nízké našité kapsy
  • K dispozici ve velikostech XXS až 4XL
  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.

Materiál:

Skořepinová tkanina: Polycotton Kingsmill s povrchovou úpravou Texpel: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku