Plášť Standard - směsový materiál modrá S

Artiklové číslo: C852NARS
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
Katalogové číslo C852NARS
EAN / GTIN 5036108135332
Číslo výrobce C852NARS
L-číslo L01840 673

Popis

Popis:

Pro technické nebo laboratorní práce, skryté druky, dvě spodní kapsy, náprsní kapsy, nesrážlivé a s dlouhou životností. Plášť má vpředu skryté zapínání na cvočky a kombinuje dvě spodní kapsy a jednu náprsní kapsu. Tento moderní plášť, který výborně zadržuje barviva a je plně nesrážlivý, si zachová svůj svěží vzhled i po několika vyprání.

Charakteristika:

  • Odolné keprové tkaniny s vynikající retencí barviva
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Dvě nízké našité kapsy
  • K dispozici ve velikostech XS až 4XL

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, mírný postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku