Plášť Standard - bavlna bílá M

Artiklové číslo: C851WHRM
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
Katalogové číslo C851WHRM
EAN / GTIN 5036108101382
Číslo výrobce C851WHRM

Popis

Popis:

Oblíbený plášť s krytým předním zapínáním na cvočky. Ze 100% bavlny, pohodlný a odolný materiál splňující všechny vaše pracovní požadavky.

Charakteristika:

  • Vyrobeno ze 100% bavlněné tkaniny pro vynikající pevnost a odolnost proti žmolkování
  • Prémiová nesrážlivá bavlněná tkanina pro pracovní oděvy
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • Dvě nízké našité kapsy
  • Ve velikostech XS-3XL

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill bavlna: 100% bavlna
Složení skořepiny: 100% bavlna
Popis skořepiny: Kingsmill™ bavlna je plně před smrštěním a má vynikající retenční vlastnosti. Dlouhá vlákna používané v konstrukčním procesu poskytují pevnost, odolnost proti opotřebení a kvalitní povrchovou úpravu.
Hmotnost skořepiny gm: 305
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku