Rondon Somerset Chefs bílá 4XL

Artiklové číslo: C834WHR4XL
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
Pohlaví Unisex

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo C834WHR4XL
EAN / GTIN 5036108256532
Číslo výrobce C834WHR4XL

Popis

Popis:

Profesionální, pohodlný a nepřehlédnutelný rondon je vyroben z kvalitního směsového materiálu. Drží barvu a tvar i při častém praní. Unisex design, oboustranná přední část a větrací otvory dělají z tohoto rondonu absolutního vítěze co se týče provedení a účelovosti.

Charakteristika:

  • Odolné keprové tkaniny s vynikající retencí barviva
  • Pět řad knoflíků, které mohou být měněny
  • Oboustranná přední část
  • Odnímatelné knoflíky, které mohou být odebrány nebo nahrazeny
  • Kapsa na rukávu
  • Manžetové otvory
  • Límec do stojáčku
  • Stylový unisex vzhled pro multifunkční využití
  • 1 kapsa pro bezpečné uložení věcí
  • Bez smrštění, aby zajistily, že tento styl udržuje svůj tvar i po mnoha praních
  • K dispozici ve velikostech XXS až 4XL

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku