Bunda 3v1 Bomber Hi-Vis Contrast Yellow/Grey M Y

Artiklové číslo: C465YGYM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo C465YGYM
EAN / GTIN 5036108255849
Číslo výrobce C465YGYM

Popis

Popis:

Všestranná a pohodlná ochrana proti všem povětrnostním podmínkám. Odnímatelná kožešinová podšívka a límec v kombinaci s rukávy na zip dokazují, že se jedná o skvěle přizpůsobivý oděv. Četné vnější a vnitřní kapsy na zip poskytují vynikající osobní bezpečnost.

Charakteristika:

  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Náplety na rukávech a lem
  • Odepínatelné rukávy, kožešinová vložka a kožešinový límec umožňují multifunkčnost pro nositele
  • Víceúčelová bunda 3v1
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • Odnímatelný límec s umělou kožešinou
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Vzor pásky Bio motion k lepšímu rozpoznání lidského tvaru těla na vzdálenost
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Odepínací kapuce
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Odnímatelná podšívka pro větší univerzálnost za každého počasí
  • Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • K dispozici ve velikostech XS až 6XL
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Víceúčelová bunda 3v1
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Materiál:

Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Odnímatelná podšívková tkanina: 100% polyesterová kožešinová podšívka
Složení vyjímatelné podšívky: 100% polyesterová kožešinová podšívka
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost vyjímatelné podšívky gm: 400
Hmotnost vyjímatelné podšívky oz: 12
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku