Vesta Athens MeshAir Executive Orange XXXL R

Artiklové číslo: C376ORRXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo C376ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108285662
Číslo výrobce C376ORRXXXL

Popis

Popis:

Pokročilá technologie MeshAir zaručuje vynikající cirkulaci vzduchu, což udržuje nositele v příjemném prostředí za všech okolností. MeshAir tkanina je také plně v souladu s EN ISO 20471. Tato vesta má plno funkcí – plno kapes, identifikační kód držitele, smyčka na radiostanici a přední zip pro snadný přístup.

Charakteristika:

  • Chladivá síťovina pro větší prodyšnost
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Dvě nízké našité kapsy
  • Držák dvou ID umožňuje použití na výšku a na šířku ID kartu.
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • Kapsa na tužku a telefon
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Ve velikostech XS-3XL
  • Maloobchodní balení
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: MeshAir Hi-Vis: 100% polyesterová síťovina
Složení skořepiny: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 150
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku