Vesta na zip s polovičním rukávem Yellow XXXL R

Artiklové číslo: C372YERXXXL
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
Katalogové číslo C372YERXXXL
EAN / GTIN 5036108351664
Číslo výrobce C372YERXXXL

Popis

Popis:

Vesta na zip s polovičním rukávem pro větší pokrytí vysokou viditelností a zároveň udržuje nositele v chladu. Používá lehkou tkaninu a reflexní pásku HiVisTex. S předním zapínáním na zip a kapsou na tablet na zip, do které se vejdou tablety až do velikosti 10,5″ bez pouzdra.

Charakteristika:

  • Lehké a pohodlné
  • Vnější kapsa na tablet pro bezpečné uložení
  • Pohodlný střih pro příjemné nošení
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-3XL)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester Warp Knit
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku