Tričko s dlouhým rukávem Navy M R

Artiklové číslo: B196NARM
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
Katalogové číslo B196NARM
EAN / GTIN 5036108387557
Číslo výrobce B196NARM

Popis

Popis:

Verze nejprodávanějšího trička B195 s dlouhým rukávem nabízí vynikající hodnotu. Je ideální jak pro pracovní oblečení, tak pro firemní oblečení, s dlouhým rukávem z něj dělá vynikající celoroční variantu. Toto tričko je dostupné v černé a námořnické barvě a vypadá skvěle, když se nosí samostatně nebo pod mikinu. Vyrobeno z prémiové 100% bavlny, která nabízí bezkonkurenční pohodlí.

Charakteristika:

  • Vyrobeno ze 100% bavlněné tkaniny pro vynikající pevnost a odolnost proti žmolkování
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Stylový unisex vzhled pro multifunkční využití
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% bavlna
Složení skořepiny: 100% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 195
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku