Dynamic Air Baselayer Top Charcoal XL

Artiklové číslo: B171CHAXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo B171CHAXL
EAN / GTIN 5036108363629
Číslo výrobce B171CHAXL
L-číslo L01840 511

Popis

Popis:

Top DynamicAir Baselayer Top je vyroben z naší inovativní tkaniny odvádějící vlhkost, která odpuzuje vlhkost od pokožky, s kontrastním prošíváním a bezešvým obložením pro moderní design. Horní část přiléhá k optimálnímu výkonu a je vhodná pro více sezónní použití.

Charakteristika:

  • Schopnost nasávání, chlazení a schnutí
  • Bezešvé panely pro prodyšnost a pohodlí
  • Poskytuje tepelnou a izolační ochranu
  • Rychlé schnutí
  • Kontrastní barevné prošívání pro větší styl
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Prodyšné, dobře odvádějící vlhkost
  • Maloobchodní balení
  • Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% polyamid, 28% polypropylen, 5% elastan, 2% polyester
Složení skořepiny: 65% polyamid, 28% polypropylen, 5% elastan, 2% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 165
Hmotnost skořepiny oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku