ESD antistatické triko Navy S R

Artiklové číslo: AS20NARS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AS20NARS
EAN / GTIN 5036108330362
Číslo výrobce AS20NARS

Popis

Popis:

Triko je lehké a pohodlné. Ideální pro prostředí, kde je vyžadována odolnost proti elektrostatickému výboji.

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v prostředí ESD
  • Testováno podle EN 61340-5-1
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Lehké a pohodlné
  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Materiál:

Skořepinová tkanina: 96% bavlna, 4% uhlíková vlákna
Složení skořepiny: 96% bavlna, 4% uhlíková vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 195
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku