ESD antistatické triko Navy L R

Artiklové číslo: AS20NARL
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
Katalogové číslo AS20NARL
EAN / GTIN 5036108330348
Číslo výrobce AS20NARL

Popis

Popis:

Triko je lehké a pohodlné. Ideální pro prostředí, kde je vyžadována odolnost proti elektrostatickému výboji.

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v prostředí ESD
  • Testováno podle EN 61340-5-1
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Lehké a pohodlné
  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Materiál:

Skořepinová tkanina: 96% bavlna, 4% uhlíková vlákna
Složení skořepiny: 96% bavlna, 4% uhlíková vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 195
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku