ESD antistatický plášť Hamilton modrá XL

Artiklové číslo: AS10HBRXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AS10HBRXL
EAN / GTIN 5036108180097
Číslo výrobce AS10HBRXL
L-číslo L01840 221

Popis

Popis:

Antistatický pracovní oděv pro ESD pracovní prostředí. Bezpečný oděv, skrytá přední část, dvě spodní kapsy, jedna kapsa na hrudi a nastavitelné manžety. Mezi vlastnosti patří skrytá přední část na cvočky, dvě spodní kapsy, jedna náprsní kapsa a nastavitelné manžety.

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v prostředí ESD
  • Testováno podle EN 61340-5-1
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Kapsa na tužku
  • CE certifikace
  • K dispozici od velikosti XS
  • Označeno UKCA
  • Odlehčené

Norma:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% polyester, 34% bavlna, 1% vodivá vlákna
Složení skořepiny: 65% polyester, 34% bavlna, 1% vodivá vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku