Thermo Pro Ultra oranžová/černá L

Artiklové číslo: AP02O8RL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Orange/Schwarz
Velikost rukavice 9

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AP02O8RL
EAN / GTIN 5036108278039
Číslo výrobce AP02O8RL

Popis

Popis:

Inovativní technologie této rukavice zcela odpuzuje vodu a oleje. Kapalina nemá šanci proniknout do podkladového materiálu. Vysoká prodyšnost zajišťuje pohodlné nošení a písková povrchová úprava poskytuje skvělou přilnavost. Písková úprava dlaně zajišťuje lepší úchop.

Charakteristika:

  • Vodoodpudivý nano zátěr odolný mírnému postřiku
  • Dvojitá podšívka pro zvýšenou ochranu před chladem
  • Povrchová písková úprava pro větší přilnavost ve vodě a olejích.
  • Odolná vložka úplet 10
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické; Akryl;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku