Rukavice chemická Nitrosafe Plus zelená XXL

Artiklové číslo: A812GNRXXL
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
Velikost rukavice 11

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A812GNRXXL
EAN / GTIN 5036108324491
Číslo výrobce A812GNRXXL

Popis

Popis:

A812 je více než jen nitrilová rukavice a je testována a certifikována tak, aby nabízela ochranu proti mnoha běžným chemikáliím, které se dnes nacházejí v průmyslu. Protiskluzový vzor nabízí vysokou obratnost za mokra i za sucha. Velmi citlivé a bez rozpustných proteinů pomáhají minimalizovat riziko alergické reakce. Tyto lehké rukavice o tloušťce 0,38 mm jsou vhodné pro širokou škálu průmyslových odvětví, včetně průmyslového čištění, laboratorních prací, lehkých montáží, leteckého a chemického průmyslu.

Charakteristika:

  • Bez silikonu - Ideální pro výrobu, nanášení barev, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický
  • Vhodné pro použití v chemickém, ropném a potravinářském průmyslu.
  • S texturou pro lepší přilnavost
  • Lemované pro větší pohodlí
  • Tloušťka 0,38 mm
  • Délka 330 mm
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Chemická ochrana
  • CE Foodsafe
  • CE-KAT III
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AFJKLMNOPT)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • ISO 18889:2019 G2

Materiál:

Materiál: Nitril; Bavlna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku