Rukavice Arc Grip zelená/černá M

Artiklové číslo: A780E8RM
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
Barva Grün/Schwarz
Velikost rukavice 8

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A780E8RM
EAN / GTIN 5036108293926
Číslo výrobce A780E8RM

Popis

Popis:

Rukavice Arc Grip, vytvořené s ohnivzdornými vlastnostmi, poskytují vysokou úroveň ochrany proti popálení a pořezání Arc Flash. Pletená vložka úplet 13, úrovně prořezu D je vyrobena z jedinečné ohnivzdorné aramidové příze, která poskytuje zvýšenou obratnost a pohyb ruky. Pletená vložka s hustotou úpletu 13 je vyrobena z jedinečné aramidové příze odolné proti plameni, která zajišťuje zvýšenou obratnost a pohyb rukou. Úroveň elektrického oblouku 2 (ATPV,9.5cal/cm2).

Charakteristika:

  • Vynikající ochrana před obloukem: Hodnocení oblouku (ATPV) = 9,5 cal / cm2
  • Rukavice ARC Grip poskytují vysokou úroveň ochrany proti popáleninám elektrického záblesku a prořezu.
  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Neoprénová dlaň z nehořlavého materiálu umožňuje vynikající přilnavost
  • FR aramidová nit pro extra odolnost a ochranu
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A4
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (41XXXX)
  • ASTM F2675-13 Class 2
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiál:

Materiál: Aramid; Skelná vlákna; Neopren; Modakryl; Skelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku