Rukavice Pro Utility černá L

Artiklové číslo: A772BKRL
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
Barva Schwarz
Velikost rukavice 9

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A772BKRL
EAN / GTIN 5036108415328
Číslo výrobce A772BKRL

Popis

Popis:

Naše rukavice Pro Utility mají prvotřídní mechanický styl, který byl přepracován s použitím nejmodernějšího materiálu vyrobeného ze 60 % z recyklovaného nylonu - alternativy k živočišné kůži a konvenční kůži s nižším dopadem. Tyto rukavice jsou navrženy s ohledem na vysokou odolnost proti oděru a roztržení a zajišťují pokročilou obratnost, výjimečnou odolnost a vynikající přilnavost. K jeho všestrannosti přispívá i kompatibilita s dotykovými obrazovkami, která umožňuje plné dotykové ovládání většiny zařízení s dotykovou obrazovkou.

Charakteristika:

  • Vysoce odolná syntetická kůže se spandex a neoprenem
  • Vysoce výkonné víceúčelové rukavice
  • Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Poutko na zápěstí pro bezpečné uchycení
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace
  • Nový vzhled
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)

Materiál:

Materiál: Nylon; Elastické; Polyurethan;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku