Rukavice PW3 Tradesman černá/žlutá L

Artiklové číslo: A771BKYL
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
Barva Schwarz/Gelb
Velikost rukavice 9

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A771BKYL
EAN / GTIN 5036108361137
Číslo výrobce A771BKYL

Popis

Popis:

Tato vysoce výkonná rukavice je víceúčelová a vhodná pro jakoukoli práci. Lehké a pohodlné bez snížení výkonu. Reflexní páska PW3 zvyšuje viditelnost nositele za špatných světelných podmínek. Rukavice s vyztuženými polstrovanými dlaněmi poskytuje uživateli další pohodlí a odolnost proti oděru. Tuto rukavici lze použít pro většinu zařízení s dotykovou obrazovkou.

Charakteristika:

  • Vysoce výkonné víceúčelové rukavice
  • Vyztužené polstrované dlaně
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Dodatečné vystýlky v oblasi kloubů pro větší ochranu
  • Odolnost proti prořezu úroveň B
  • Speciálně navržený materiál s vysokou viditelností
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22B)

Materiál:

Materiál: Polyurethan; Nylon; Elastické; Polyester;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku