Rukavice PW3 General Utility černá/žlutá S

Artiklové číslo: A770BKYS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Schwarz/Gelb
Velikost rukavice 7

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A770BKYS
EAN / GTIN 5036108361106
Číslo výrobce A770BKYS

Popis

Popis:

Tato vysoce výkonná rukavice je víceúčelová a vhodná pro jakoukoli práci. Lehké a pohodlné bez snížení výkonu. Reflexní páska PW3 zvyšuje viditelnost nositele za špatných světelných podmínek. Zesílený palec a konce prstů zvyšují odolnost proti oděru v oblastech s vysokým opotřebením. Vysoce odolná dlaň ze syntetické kůže. Tuto rukavici lze použít pro většinu zařízení s dotykovou obrazovkou.

Charakteristika:

  • Vysoce výkonné víceúčelové rukavice
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Poutko na zápěstí pro bezpečné uchycení
  • Lehké a pohodlné
  • Speciálně navržený materiál s vysokou viditelností
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)

Materiál:

Materiál: Nylon; Polyester; Polyurethan; Elastické; Syntetická kůže; TPR

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku