Rukavice Impact (bez podšívky) bílá S

Artiklové číslo: A742WHRS
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
Barva Weiß
Velikost rukavice 7

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A742WHRS
EAN / GTIN 5036108411658
Číslo výrobce A742WHRS

Popis

Popis:

S našimi rukavicemi získáte bezkonkurenční trvanlivost a odolnost proti nárazům. Klínovitý tvar palce zajišťuje optimální flexibilitu a pohodlí a umožňuje přesné ovládání a úchop. Tyto rukavice jsou speciálně navrženy pro ochranu proti nárazům se střední energií, takže jsou ideální pro náročné úkoly. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní kůže a nabízejí výjimečnou odolnost a spolehlivý výkon. Navíc tyto rukavice poskytují ochranu proti kontaktnímu teplu až do 100°C, čímž zajišťují bezpečnost v prostředí s vysokými teplotami.

Charakteristika:

  • Vysoce odolné proti nárazu
  • Ochrana proti nárazu střední energií
  • Klasická kůže
  • Palec Keystone
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Nový vzhled
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143XP)
  • EN 407: 2020 (X12222)

Materiál:

Materiál: Hovězí štípená kůže; TPR;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku