Rukavice DX VHR Impact oranžová XXL

Artiklové číslo: A727ORRXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Orange
Velikost rukavice 11

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A727ORRXXL
EAN / GTIN 5036108326013
Číslo výrobce A727ORRXXL

Popis

Popis:

Inovativní design TPR v kombinaci s hladkou vložkou úrovně E vytváří rukavici s mimořádnou obratností, komfortem a ochranou. TPR se lepí přímo na vložku místo tradičního strojového šití, což umožňuje, aby se rukavice volně pohybovaly s rukou.

Charakteristika:

  • Inovativní materiál TPV pro nejvyšší ochranu proti nárazu
  • Odolnost proti prořezu úroveň E
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Nitrilové pískové máčení poskytuje vynikající úchop ve vlhkých i suchých podmínkách
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Vysoká viditelnost
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A6
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43EP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (Level 2 )

Materiál:

Materiál: HPPE; Elastan; Skelná vlákna; Ocelové vlákno; Polyester; ElastickéSkelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku