Rukavice mořská modrá-Seal Pro oranžová/modrá XL

Artiklové číslo: A726O4RXL
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
Barva Orange/Blau
Velikost rukavice 10

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A726O4RXL
EAN / GTIN 5036108252824
Číslo výrobce A726O4RXL

Popis

Popis:

Rukavice Aqua-Seal Pro jsou 100% voděodolné a nabízí ochranu rukou proti více rizikům. Ochranné kryty TPR na hřbetu ruky poskytují ochranu před riziky nárazu do ruky. 100 gramová podšívka Insulatex poskytuje vynikající tepelně izolační vlastnosti.

Charakteristika:

  • Maximální ochrana při používání TPR technologie
  • PVC terčíky pro zvýšený úchop
  • Nepromokavý, udržuje nositele v suchu a chrání před povětrnostními vlivy
  • Speciálně navrženo pro použití v chladných podmínkách
  • Zabraňuje pronikání maziv, olejů a vody
  • Ochrana proti nízkému riziku
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132BP)
  • EN 511: 2006 (X4X)

Materiál:

Materiál: Nylon; Elastické; Polyurethan; Polyester; TPR; Neopren

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku