Rukavice Anti Impact Grip žlutá/oranžová XXXL

Artiklové číslo: A721Y1RXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Gelb/Orange
Velikost rukavice 12

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A721Y1RXXXL
EAN / GTIN 5036108290659
Číslo výrobce A721Y1RXXXL

Popis

Popis:

Nová generace pracovních rukavic, které nabízejí maximální přilnavost s maximální ochranu proti nárazu. Potah z nitrilové pěny odolný proti oděru. Výjimečná přilnavost pro vodu, mastnotu a olej. Lehká a prodyšná bezešvá vložka. Pásek s háčkem a smyčkou pro bezpečné nošení po celý den.

Charakteristika:

  • Maximální ochrana při používání TPR technologie
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Poutko na zápěstí pro bezpečné uchycení
  • Dvojité máčení pro dlouhou životnost
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • ANSI prořez úroveň A1
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4241XP)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Materiál:

Materiál: TPR; Polyester; Elastické; Elastan;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku