Nitrilové rukavice Grip 15 Impact černá XL

Artiklové číslo: A715K8RXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Schwarz
Velikost rukavice 10

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A715K8RXL
EAN / GTIN 5036108414161
Číslo výrobce A715K8RXL

Popis

Popis:

Vyzkoušejte si maximální bezpečnost a výkon s našimi vyspělými rukavicemi, které jsou odborně navrženy tak, aby poskytovaly bezkonkurenční ochranu proti nárazu a mimořádnou všestrannost. Je speciálně navržen pro ochranu před nárazy s nízkou energií a chrání před náročnými úkoly. Tato rukavice je kompatibilní s většinou zařízení s dotykovou obrazovkou a umožňuje bezproblémovou interakci bez nutnosti sundávání. Je vhodný pro prostředí s elektrostatickým výbojem (ESD) a poskytuje základní ochranu v citlivých oblastech.

Charakteristika:

  • Ochrana proti nárazu nízkou energií
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Antistatické
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Vhodné pro použití v prostředí ESD
  • Nový vzhled
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131XP)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)

Materiál:

Materiál: Nylon; Elastické; Elastan; Karbonová vlákna; TPR;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku