Nitrilové rukavice Grip 15 Impact černá L

Artiklové číslo: A715K8RL
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
Barva Schwarz
Velikost rukavice 9

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A715K8RL
EAN / GTIN 5036108414130
Číslo výrobce A715K8RL

Popis

Popis:

Vyzkoušejte si maximální bezpečnost a výkon s našimi vyspělými rukavicemi, které jsou odborně navrženy tak, aby poskytovaly bezkonkurenční ochranu proti nárazu a mimořádnou všestrannost. Je speciálně navržen pro ochranu před nárazy s nízkou energií a chrání před náročnými úkoly. Tato rukavice je kompatibilní s většinou zařízení s dotykovou obrazovkou a umožňuje bezproblémovou interakci bez nutnosti sundávání. Je vhodný pro prostředí s elektrostatickým výbojem (ESD) a poskytuje základní ochranu v citlivých oblastech.

Charakteristika:

  • Ochrana proti nárazu nízkou energií
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Antistatické
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Vhodné pro použití v prostředí ESD
  • Nový vzhled
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131XP)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)

Materiál:

Materiál: Nylon; Elastické; Elastan; Karbonová vlákna; TPR;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku