MR13 ESD PU rukavice - 12 v balení šedá/bílá L

Artiklové číslo: A699G6RL
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
Barva Grau/Weiß
Velikost rukavice 9

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A699G6RL
EAN / GTIN 5036146015061
Číslo výrobce A699G6RL

Popis

Popis:

Rukavice odolné proti prořezání úrovně C pro ochranu před pořezáním a ostrými předměty. 13g polyesteru a uhlíkových vláken, která odvádí statickou elektřinu. Vyztužená oblast palce pro větší odolnost. PU zátěr dlaně pro vynikající přilnavost a obratnost. Ideální pro použití v automobilovém průmyslu, montáži elektroniky, zkoušení a přesnou práci. Vhodné pro použití s většinou zařízení s dotykovou obrazovkou. Prodává se v balení po 12 párech

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň C
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Vhodné pro použití v prostředí ESD
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Antistatické
  • Prodává se v balení po 12 párech
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Materiál:

Materiál: Polyester; Ocelové vlákno; Karbonová vlákna; Elastan;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku