LUKAS SLTs-flex univerzální lamelový kotouč Ø 115 mm zirkonový oxid hlinitý zrno 80 ploché

Artiklové číslo: A672911508018
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A672911508018
EAN / GTIN 4027497408016
Číslo výrobce A672911508018

Popis

Popis:

Vaše přidané hodnoty: - Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku - Žádné modré zabarvení znamená méně opakovaného opracování - Perfektní výsledek i na nerovných površích - Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména na nerezové oceli - Vždy čerstvý brusný povlak při použití: opotřebení odhaluje podkladové lamely - Rychlejší dokončení díky maximálnímu úběru materiálu - Flexibilní konstrukce: Téměř žádné vibrace při používání - Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu pojivu z pryskyřice - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče - Lze používat po dlouhou dobu - nedochází ke sklovatění brusných zrn - Vyrobeno ekologicky šetrným způsobem s nejnovější technologií vytvrzování pryskyřice - Účinně řeže i tvrdší materiály - Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče díky integrovanému závitu M14 - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Úspora času: Tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné. - Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, odkryje se čerstvý abrazivní povlak klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce. - Brusná krycí vazba brusného plátna vám usnadní práci. Díky chladnému broušení jsou modré zabarvení a sklovitost minulostí. - Díky měkkému materiálu umožňují vzpřímené klapky tohoto nástroje flexibilní použití i na nerovných obrobcích. Dosahují vynikající povrchové úpravy bez škodlivých vibrací. - Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování. - Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusných zrn dosahuje tento nástroj vysokých úběrových rychlostí a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel. -

Charakteristika:

Tvar nástroje: rovný
Velikost zrna: 80
n max.: 13300 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Verze brusného kotouče: SLTS s velkým výstupkem kotouče
Abrazivo: ZKS (zirkonový oxid hlinitý s abrazivním vrchním pojivem)
Bezpečnostní norma: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: Vnitřní závit
Rozměr držáku nástroje: vnitřní závit M14 mm
Průměr nástroje: 115 mm

Výhoda:

Úspora času: Tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné.
Díky vícevrstvému brusnému povlaku je tento nástroj stále stejně ostrý jako při prvním použití. Když se horní klapky opotřebují, odkryje se čerstvý abrazivní povlak klapek pod nimi. Tímto způsobem dosahuje nástroj dlouhé životnosti a stálé kvality práce.
Práci vám usnadní brusná krycí vazba brusné zrnitosti. Díky chladnému broušení jsou modré zabarvení a sklovitost minulostí.
Díky měkkému materiálu umožňují vzpřímené čepele tohoto nástroje flexibilní použití i na nerovných obrobcích. Dosahují vynikající povrchové úpravy bez škodlivých vibrací.
Díky vysoce kvalitnímu systému pryskyřice tento nástroj nepraská ani při vysokých otáčkách nebo pracovních teplotách. Kromě toho se při výrobě dbá na ochranu životního prostředí a používají se nejnovější technologie s krátkou dobou vytvrzování.
Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokého úběru materiálu a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: vhodná
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: vhodné

Materiál:

nerezová ocel
Ocel
Hliník

Vhodné pro:

Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: vhodné
Broušení zaoblených švů: vhodný
Hrubé broušení: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: vhodné
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -

Poznámka:

Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku
Žádné modré zabarvení - méně přepracování
Perfektní výsledek i na nerovném povrchu
Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména u nerezové oceli
Vždy čerstvá abrazivní vrstva při použití: opotřebení odhaluje podkladové klapky.
Rychlejší dokončení díky nejvyšší rychlosti odstraňování zásob
Pružná konstrukce: téměř žádné vibrace při používání
Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu lepení pryskyřicí.
Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku