AHR 10 vložka do potravinových rukavic - 1 rukavice šedá XXL

Artiklové číslo: A657GRRXXL
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
Barva Grau
Velikost rukavice 11

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A657GRRXXL
EAN / GTIN 5036108360833
Číslo výrobce A657GRRXXL

Popis

Popis:

Rukavice bezpečné pro potraviny navržené tak, aby dosahovaly maximální ochrany F Level Cut. Vložka s úpletem 10 poskytuje výjimečnou trvanlivost. Nízká konstrukce podšívky zabraňuje kontaminaci potravin. Prodává se jako jedna rukavice. Testováno na 20 praní při teplotách až 92° C. Oboustranný, vhodný pro praváky i leváky.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň F
  • Schváleno pro bezpečnou manipulaci s potravinami
  • Lze prát v pračce do 92 °C
  • Prodává se jako jedna rukavice.
  • Oboustranné použití pro leváky a praváky
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Odolná vložka úplet 10
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • CE certifikace
  • CE Foodsafe
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)

Materiál:

Materiál: HPPE; Ocelové vlákno; Polyester; Nylon; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku