Rukavice Sabre - Lite modrá XL

Artiklové číslo: A655BLUXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Blau
Velikost rukavice 10

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A655BLUXL
EAN / GTIN 5036108174126
Číslo výrobce A655BLUXL

Popis

Popis:

Neprořeznost úroveň D. Nabízí bezkonkurenční ochranu při manipulaci s ostrými noži a jinými ostrými předměty. Všestranné použití, lze prát v pračce při 60°C.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Prodej po jednom kuse
  • Lze prát v pračce při 60° C
  • Oboustranné použití pro leváky a praváky
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE Foodsafe
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)

Materiál:

Materiál: HPPE; Ocelové vlákno; Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku