Rukavice Sabre-Dot šedá S

Artiklové číslo: A640G7RS
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
Barva Grau
Velikost rukavice 7

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A640G7RS
EAN / GTIN 5036108252800
Číslo výrobce A640G7RS

Popis

Popis:

Protipořezový úplet Premium poskytuje vynikající ochranu v maximální úrovni ochrany 5. Navíc s PVC terčíky na dlani pro zvýšení přilnavosti. Zajišťuje maximální bezpečnost před ostrými předměty.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • PVC terčíky pro zvýšený úchop
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • Vyniká v suchých podmínkách
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Materiál:

Materiál: HPPE; Skelná vlákna; Polyester; Elastické; Elastan; Skelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku