Rukavice Razor - Lite šedá L

Artiklové číslo: A630G7RL
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
Barva Grau
Velikost rukavice 9

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A630G7RL
EAN / GTIN 5036108217212
Číslo výrobce A630G7RL

Popis

Popis:

Neprořeznost úrovně D, zesílená dlaň kůží pro delší životnost a lepší úchop. Ideální pro manipulaci se sklem a při práci s horkými předměty do 250°C po krátkou dobu.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Poskytuje kontaktní tepelnou ochranu až do 250° C po dobu 15 sekund
  • Zvýšená ochrana v oblasti dlaně a ukazováčku
  • Zesílené aramidové švy pro maximální odolnost a ochranu proti popálení
  • Dlouhá životnost díky zesílené odolnosti proti oděru
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • ANSI prořez úroveň A4
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Materiál:

Materiál: HPPE; Skelná vlákna; Hovězí štípená kůže; Elastické; Polyester; ElastanSkelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku