Popis:
Vysoká odolnost proti pořezání, vynikající přilnavost a úchop předmětů od oleje, 3/4 nitrilové pěny chrání před nečistotami a zároveň umožňuje bezpečnou manipulaci. 3/4 nitrilové pěny absorbují olej a udržují ruce čisté a suché, což zajišťuje bezpečnou manipulaci.
Charakteristika:
- Odolnost proti prořezu úroveň D
- Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
- Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
- 3/4 máčení pro zvýšenou bezpečnost
- Vynikající ochrana proti oděru a natržení
- Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
- Prodyšná bezešvá podšívka
- CE certifikace
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- ANSI prořez úroveň A4
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
Materiál:
Materiál: HPPE; Polyester; Skelná vlákna; Elastické; Elastan; Skelná vlákna;