Rukavice PVCčervená XL

Artiklové číslo: A435RERXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Rot
Velikost rukavice 10

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A435RERXL
EAN / GTIN 15036108603852
Číslo výrobce A435RERXL

Popis

Popis:

Ve třech délkových provedeních. Vnitřní bavlněná vložka pro pohodlné nošení. Hladký povrch, vynikající odolnost vůči otěru.

Charakteristika:

  • K dispozici ve 3 délkách, 27cm, 35cm a 45cm
  • Úplet Gauge 12 pro lepší zručnost
  • Bez ftalátů
  • Vynikající ochrana proti oděru a natržení
  • Celomáčené pro maximální ochranu proti tekutinám
  • Maximální úroveň
  • Délka 350 mm
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)

Materiál:

Materiál: Polyester;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku