PVC rukavice s nápleteM ed XL

Artiklové číslo: A400RERXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Rot
Velikost rukavice 10

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A400RERXL
EAN / GTIN 5036108301829
Číslo výrobce A400RERXL

Popis

Popis:

Celomáčená červená PVC rukavice s nápletem a vnitřní bavlněnou vložkou. Vynikající odolnost vůči otěru. Zcela máčená rukavice umožňuje pokročilou ochranu proti vodě a oleji.

Charakteristika:

  • Celomáčené pro maximální ochranu proti tekutinám
  • Bez ftalátů
  • Extrémně flexibilní PVC
  • Vynikající ochrana proti oděru a natržení
  • ANSI prořez úroveň A1
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiál:

Materiál: Bavlna; Polyester;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku