LUKAS FIS univerzální fíbrový kotouč Ø 125 mm keramické zrno 36

Artiklové číslo: A383012503630001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A383012503630001
EAN / GTIN 4027497604593
Číslo výrobce A383012503630001
L-číslo L50310 174

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Vysoký a rychlý úběr materiálu, zejména na kalených površích, okuji, tvrdých povlacích a pancéřových svárech - Vynikající využití brusného zrna díky optimalizovanému uspořádání pro dlouhou životnost - Účinně odštěpuje i nejtvrdší materiály - Nejvyšší tvrdost a ostrost pro působivou životnost - Dlouhá životnost - Lze použít univerzálně - Rychleji hotovo díky nejvyššímu úběru materiálu - Lze používat po dlouhou dobu - Nedochází ke skelnatění brusného zrna - Testovaná kvalita: Vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody: - Tvrzené povrchy, oceli odolné proti opotřebení, okují a tvrdé povlaky, titanové slitiny a pancéřové svary nepředstavují žádný problém a lze je zpracovat v krátkém čase. - Jednodílná brusná plocha nástroje přináší při použití mnoho výhod. Snižuje se opotřebení a optimalizuje se přilnavost zrn. Výsledkem je dlouhá životnost a menší počet výměn nástrojů.

Charakteristika:

Tvar nástroje: plochý
Provedení: ploché s vnitřním otvorem
Zrnitost: 36
n max.: 12200 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: CER (keramická zrnitost)
Drážkování: Křížové drážkování (4násobné)
Bezpečnostní norma: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
rozměr držáku nástroje: 22 mm
Průměr nástroje: 125 mm

Výhoda:

Kalené povrchy, oceli odolné proti opotřebení, okují a tvrdé povlaky, titanové slitiny a pancéřové svary nepředstavují žádný problém a lze je opracovat v krátkém čase.
Jednodílná brusná plocha nástroje přináší při použití mnoho výhod. Snižuje se opotřebení a optimalizuje se přilnavost zrn. Výsledkem je dlouhá životnost a menší počet výměn nástrojů.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí

Materiál:

nerezová ocel
Titan
Ocel

Vhodné pro:

Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: vhodné
Broušení zaoblených švů: vhodné
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: vhodné
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: dobře se hodí

Poznámka:

Vysoký a rychlý úběr materiálu, zejména u kalených povrchů, okují, tvrdých povlaků a pancéřových svarů.
Vynikající využití brusné drti díky optimalizovanému uspořádání pro dlouhou životnost.
Efektivně řeže i ty nejtvrdší materiály
Nejvyšší tvrdost a ostrost pro působivou životnost
Dlouhá životnost
Univerzálně použitelné
Rychlejší dokončení díky nejvyšší rychlosti odstraňování zásob
Lze používat po dlouhou dobu - nedochází ke skelnatění brusných zrn.
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku