Popis:
Zažijte maximální pohodlí, obratnost a citlivost s našimi super lehkými a ekologickými rukavicemi. 15g vložka z recyklovaného polyesteru a elastanu potažená měkkou nitrilovou pěnou zajišťuje vynikající přilnavost za mokra i za sucha. Zesílený palcový prostor pro větší ochranu a odolnost. Je kompatibilní s většinou zařízení s dotykovou obrazovkou a nabízí bezproblémovou interakci bez nutnosti odstranění. Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
Charakteristika:
- Vyrobeno z recyklovaného polyesteru
- Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
- Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
- Navrženo speciálně pro zařízení s dotykovou obrazovkou
- Vynikající pro pracovní místa vyžadující vysokou zručnost
- Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
- Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
- Navrženo pro komfort nošení
- CE certifikace
- Nový vzhled
- Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Materiál:
Materiál: Recyklovaný polyester ; Elastické;