Rukavice DermiFlex Ultra šedá/černá XXL

Artiklové číslo: A352G8RXXL
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
Barva Grau/Schwarz
Velikost rukavice 11

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A352G8RXXL
EAN / GTIN 5036108292509
Číslo výrobce A352G8RXXL

Popis

Popis:

DermiFlex Ultra poskytuje dodatečnou ochranu proti vodě, oleji a mastnotě díky dodatečnému 3/4 ponoru ve srovnání s A350. Velmi lehká nylonová vložka o úpletu 15 má měkkou nitrilovou pěnu na dlani pro maximální pohodlí, obratnost a citlivost.

Charakteristika:

  • Nitrilové pískové máčení poskytuje vynikající úchop ve vlhkých i suchých podmínkách
  • 3/4 máčení pro zvýšenou bezpečnost
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Lehké a pohodlné
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Materiál:

Materiál: Nylon; Elastan; Elastické; Polyester;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku