Rukavice DermiFlex Plus šedá/černá XXXL

Artiklové číslo: A351G8RXXXL
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
Barva Grau/Schwarz
Velikost rukavice 12

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A351G8RXXXL
EAN / GTIN 5036108299119
Číslo výrobce A351G8RXXXL

Popis

Popis:

A351 má tečkovanou dlaň, která zlepšuje přilnavost a přidává další ochranu dlaně. Prodyšná bezešvá vložka je ideální pro přesnou manipulaci v suchém prostředí.

Charakteristika:

  • Nitrilová dlaň s terčíky pro lepší úchop
  • Nitrilové pískové máčení poskytuje vynikající úchop ve vlhkých i suchých podmínkách
  • Prodyšná bezešvá podšívka ideální pro přesnou manipulaci v suchém prostředí
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • Lehké a pohodlné
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A1

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiál:

Materiál: Nylon; Elastan; Elastické; Polyester;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku