Rukavice DermiFlex černá XL

Artiklové číslo: A350BKRXL
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
Barva Schwarz
Velikost rukavice 10

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A350BKRXL
EAN / GTIN 5036108203154
Číslo výrobce A350BKRXL
L-číslo L01840 561

Popis

Popis:

Velmi lehká nylonová vložka o úpletu 15 má měkkou nitrilovou pěnu na dlani pro maximální pohodlí, obratnost a citlivost. Chrání před oleji v teplém a vlhkém prostředí.

Charakteristika:

  • Nitrilové pískové máčení poskytuje vynikající úchop ve vlhkých i suchých podmínkách
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • Maximální úroveň
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Lehké a pohodlné
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiál:

Materiál: Nylon; Elastan; Elastické; Polyester;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku