Rukavice Hi-Vis Grip - latexové žlutá S

Artiklové číslo: A340YERS
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
Barva Gelb
Velikost rukavice 7

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A340YERS
EAN / GTIN 5036108183869
Číslo výrobce A340YERS

Popis

Popis:

Rukavice Hi-Vis využívá nejnovější technologii latexové pěny a zároveň umožňuje, aby byl uživatel snadno vidět. A340 nabízí nejvyšší úroveň pohodlí s vynikající přilnavostí v mokrém i suchém prostředí. Menší velikosti (4,5,6) jsou vhodné pro děti.

Charakteristika:

  • Zátěr z latexové pěny pro vynikající přilnavost ve vlhkých i suchých podmínkách
  • Vysoká viditelnost
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • Nabízí nejvyšší úroveň komfortu
  • CE certifikace
  • Open back pro zvýšenou prodyšnost
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI prořez úroveň A1
  • ANSI oděr úroveň 2
  • Nový vzhled
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku