Nitrilové rukavice Grip 15 Crinkle (Pk12) šedá/zelená XL

Artiklové číslo: A313G3RXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Grau/Grün
Velikost rukavice 10

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A313G3RXL
EAN / GTIN 5036146018185
Číslo výrobce A313G3RXL

Popis

Popis:

Zažijte nepřekonatelnou přilnavost a výkon díky našemu jedinečnému nitrilovému povlaku. Její výjimečná všestranná přilnavost zaručuje, že budete mít vše pod kontrolou, ať už za mokra, nebo za mastných podmínek. Bezešvá 13 úpletová podšívka dodává těmto rukavicím odolnost, takže jsou dlouhotrvající a spolehlivé. Díky ochraně proti kontaktnímu teplu až do 100°C poskytují jistotu v prostředí s vysokými teplotami. Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.

Charakteristika:

  • Vynikající odolnost a přilnavost za mokra i za sucha
  • Jedinečný nitrilový zvrásněný povlak
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Antimikrobiální povrchová úprava Texpel Micro, ničí 99,9% bakterií
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Texturovaná dlaň
  • Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku